Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010372003 KONDENSATOR, 33æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465640
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010372003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 84 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010372003, 2465640, 246-5640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0461*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1663*
    € 0,1979
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.