Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010774013 KONDENSATOR, 68æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465769
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010774013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 253 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010774013, 2465769, 246-5769
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,19*
    Lager 139
    130
    1
    € 14,99*
    ab € 0,137*
    € 0,585*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.