Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860040674007 KONDENSATOR, 180æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465888
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860040674007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATUL Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 7000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 180uf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860040674007, 2465888, 246-5888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,297*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.