Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 861141486025 KONDENSATOR 560æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466140
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861141486025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: WCAP-AI3H Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.15 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 57 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, WURTH ELEKTRONIK, 861141486025, 2466140, 246-6140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.