Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 865060553007 KONDENSATOR, 150æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466220
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865060553007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-ASLL Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 550 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 865060553007, 2466220, 246-6220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,374*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.