Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 865080242002 KONDENSATOR, 27æF, 10V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466261
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080242002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ASLI Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 125 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 27 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 865080242002, 2466261, 246-6261
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,115*
    € 0,144*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,11*
    € 0,463*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.