Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 875115150001 KONDENSATOR, 220æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466677
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875115150001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.02 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-PSHP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 3.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, becherelko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, WURTH ELEKTRONIK, 875115150001, 2466677, 246-6677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,364*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.