Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T GLOBAL PC93-150X150X0.5 WÄRMELEITPAD, 0.5MM, 2W/M.K, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466893
Hersteller:
     T Global
Herst.-Nr.:
     PC93-150X150X0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 2 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 0.5 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, T GLOBAL, PC93-150X150X0.5, 2466893, 246-6893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.