Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T GLOBAL LIV2-150X150X0.15 WÄRMELEITBAND, 0.15MM, 1W/M.K, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466902
Hersteller:
     T Global
Herst.-Nr.:
     LIV2-150X150X0.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Wärmewiderstand: 0.9 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 1 W/m.K
  • Leitendes Material: Acrylpolymer
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 0.15 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, T GLOBAL, LIV2-150X150X0.15, 2466902, 246-6902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.