Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS X32K768S300 QUARZ, 32.768KHZ, 6PF, 3.2 X 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467441
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     X32K768S300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AEL CRYSTALS, X32K768S300, 2467441, 246-7441
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,46*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.