Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS X32K768S113 QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 3.2 X 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467442
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     X32K768S113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AEL CRYSTALS, X32K768S113, 2467442, 246-7442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,469*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.