Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CM453232-101KL INDUKTIVITÄT, 100UH, 10%, 1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467517
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Produktpalette: CM45 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 110 mA
  • DC-Widerstand, max.: 8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 8 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, drahtwiderstand, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CM453232-101KL, 2467517, 246-7517
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,166*
    Lager 139
    1500
    500
    € 14,99*
    ab € 0,115*
    € 0,169*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,1386*
    € 0,2857*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,33*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,12*
    € 0,425*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.