Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM2512-JW-201ELF DICKSCHICHTWIDERST. 200R 5% 2W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467555
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-JW-201ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRM Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 200 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRM2512-JW-201ELF, 2467555, 246-7555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0809*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1234*
    € 0,14685
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM2512AJW-201ELF
    ab € 0,111*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM2512AJW-201ELF
    ab € 0,164*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.