Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3224J-1-101E TRIMMPOTENTIOMETER, 100R, 12-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467572
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224J-1-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3224 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Produkthöhe: 3.71 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3224J-1-101E, 2467572, 246-7572
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 1,86*
    € 2,54*
    500
    Frei Haus
    ab € 2,15*
    € 2,66*
    500
    € 6,90*
    ab € 2,65*
    € 3,27*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,89*
    € 4,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.270,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 2,06*
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.