Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS7M2-13.500MHZ-D2Y-T QUARZ, 13.5MHZ, 18PF, HC-49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467683
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS7M2-13.500MHZ-D2Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS7M2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 4.1mm
  • Nennfrequenz: 13.5 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS7M2-13.500MHZ-D2Y-T, 2467683, 246-7683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,136*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.