Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS7M2-16.000MHZ-D2Y-T QUARZ, 16MHZ, 18PF, HC-49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467687
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS7M2-16.000MHZ-D2Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS7M2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 4.1mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS7M2-16.000MHZ-D2Y-T, 2467687, 246-7687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.