Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ABRACON ABLS-12.000MHZ-B4-T QUARZ, 12MHZ, 18PF, HC-49US
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2467716
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ABLS-12.000MHZ-B4-T
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Produktpalette:
ABLS
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 11.5mm x 4.7mm
Nennfrequenz:
12 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ABRACON
,
ABLS-12.000MHZ-B4-T
,
2467716
,
246-7716
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,194*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AKER 12MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 18pF, B. 4.8mm, H. 4.6mm, L. 13.5mm, HC-49-US SMD, 2-Pin
Aker Technology
CAA-12.000-18-3050-X
ab € 0,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen