Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS-8.000MHZ-B4-T QUARZ, 8MHZ, 18PF, HC-49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467757
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-8.000MHZ-B4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.5mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS-8.000MHZ-B4-T, 2467757, 246-7757
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,181*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.