Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS-8.000MHZ-L4Q-T QUARZ, 8MHZ, 18PF, HC-49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467759
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-8.000MHZ-L4Q-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.5mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS-8.000MHZ-L4Q-T, 2467759, 246-7759
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    Lager 139
    1008
    1
    € 14,99*
    ab € 0,315*
    € 0,755*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.