Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM10-16.000MHZ-E20-T QUARZ, 16MHZ, 10PF, 2.5 X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467763
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM10-16.000MHZ-E20-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM10
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM10-16.000MHZ-E20-T, 2467763, 246-7763
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,69*
    € 0,88*
    Lager 139
    803
    1
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 2,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.