Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 QUARZ, 24MHZ, 10PF, 2 X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467775
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM11-24.000MHZ-D2X-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM11
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM11-24.000MHZ-D2X-T3, 2467775, 246-7775
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,50*
    Lager 139
    1810
    5
    € 14,99*
    ab € 0,908*
    € 2,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.