Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM12-32.000MHZ-B2X-T3 QUARZ, 32MHZ, 8PF, 1.6 X 1.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467784
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM12-32.000MHZ-B2X-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM12
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 1.6mm x 1.2mm
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM12-32.000MHZ-B2X-T3, 2467784, 246-7784
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3555
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,28*
    € 1,88*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,74*
    € 6,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007037
    ab € 0,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.