Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AOCJY-10.000MHZ-E OSZILL. OCXO GPS 10MHZ 25.4X22.1MM CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467875
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOCJY-10.000MHZ-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AOCJY
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 25.4mm x 22.1mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, ABRACON, AOCJY-10.000MHZ-E, 2467875, 246-7875
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,38*
    € 171,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,64*
    € 168,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,11*
    € 158,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,24*
    € 145,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,89*
    € 133,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.