Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASE-1.8432MHZ-L-C-T OSZILLATOR 1.8432MHZ 3.2 X 2.5MM, LVCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467882
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASE-1.8432MHZ-L-C-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASE
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 1.8432 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASE-1.8432MHZ-L-C-T, 2467882, 246-7882
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 0,85*
    Lager 139
    1169
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 3,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,5938
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.