Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RES60F03 NETZFILTER, EMV, 3A, 740UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468226
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES60F03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: RES60
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RES60F03, 2468226, 246-8226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,83*
    € 22,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,84*
    € 35,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,03*
    € 41,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.