Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RES80F12 NETZFILTER, EMV, 12A, 730UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468242
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES80F12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: RES80
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 12 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RES80F12, 2468242, 246-8242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,93*
    € 70,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,89*
    € 58,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,74*
    € 49,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,30*
    € 47,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.