Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 928343-6 BUCHSENGEHÄUSE, STD-TIMER-KONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468549
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     928343-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
buchsengehäuse 6-polig
Rastermaß: -
  • Produktpalette: Standard Timer
  • Zur Verwendung mit: AMP Standard Timer Series Power Contacts
  • Anzahl der Positionen: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 928343-6, 2468549, 246-8549
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 0,80*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,59*
    € 1,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,69*
    € 1,49*
    1 Tag
    118
    40
    Frei Haus
    ab € 1,05*
    € 1,50*
    Lager 139
    18168
    1
    € 14,99*
    ab € 0,567*
    € 1,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.