Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 16FC10 J0 NETZFILTER, EMI/RFI, 16A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468654
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     16FC10 J0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 16 a
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FC Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 16FC10 J0, 2468654, 246-8654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,56*
    € 157,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,11*
    € 152,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,82*
    € 141,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,44*
    € 131,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,46*
    € 113,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.