Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32671P6104K000 KONDENSATOR, 0.1æF, 630V, 10%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469002
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32671P6104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Leistungs-Folienkondensatoren
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: B32671P
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 250 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: PFC, einphasig
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, EPCOS, B32671P6104K000, 2469002, 246-9002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,211*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.