Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16ZLS3900MEFC12.5X35 KONDENSATOR, 3900æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469422
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16ZLS3900MEFC12.5X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: ZLS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.57 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3900 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 16ZLS3900MEFC12.5X35, 2469422, 246-9422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,559*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.