Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM2512-FX-R820ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R82 1% 2W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469520
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-FX-R820ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CRM Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.349 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.82 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRM2512-FX-R820ELF, 2469520, 246-9520
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,164*
    € 0,548*
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,82*
    € 2,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,48* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RCWE2512R820FKEA
    ab € 0,208*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.