Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - FURSE ESP SL50 ÜBERSP.SCHUTZ DATEN/SIGNAL 2P DIN-SCHIEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470147
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ESP SL50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Netzschutz
Signalleitungen
Stromversorgung
Produktpalette: ESP SL
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Spitzenstoßstrom: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 56.7 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 151,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,62*
    € 226,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,15*
    € 225,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,80*
    € 213,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,93*
    € 203,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,87*
    € 180,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.