Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - FURSE ESP 110D ÜBERSP.SCHUTZ DATEN/SIGNAL 2P DIN-SCHIEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470159
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ESP 110D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Netzschutz
Signalleitungen
Stromversorgung
Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 132 VDC
  • Produktpalette: ESP D
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Spitzenstoßstrom: 20 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 117,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,42*
    € 176,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,39*
    € 175,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,06*
    € 166,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,04*
    € 153,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,69*
    € 140,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.