Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - FURSE ESP 415 D1 ÜBERSP.SCHUTZ DATEN/SIGNALLEIT. 3P PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470161
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ESP 415 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Netzschutz
Signalleitungen
Stromversorgung
Produktpalette: ESP D
  • Montageart: Panel-/Chassismontage
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Spitzenstoßstrom: 20 kA
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 951,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.070,51*
    € 1.273,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.059,91*
    € 1.261,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.018,41*
    € 1.211,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 990,40*
    € 1.178,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 951,92*
    € 1.132,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.