Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Überspannungsschutz, vollständiger Schutz, 10 kA, 50 ohm, Kabel, ESP RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470169
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ESP RF 111A11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koaxialkabel
Netzschutz
Stromversorgung
Überspannungsschutz
Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: ESP RF
  • Montageart: Kabel
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Spitzenstoßstrom: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ABB - FURSE, ESP RF 111A11, 2470169, 247-0169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 286,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 352,94*
    € 420,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 350,37*
    € 416,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 327,40*
    € 389,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 317,88*
    € 378,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,15*
    € 340,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.