Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - FURSE ESP15Q ÜBERSP.SCHUTZ DATEN/SIGNAL 8P DIN-SCHIEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470176
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ESP15Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Netzschutz
Signalleitungen
Stromversorgung
Produktpalette: ESP Q
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Spitzenstoßstrom: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 8-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 18.8 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 434,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 509,64*
    € 606,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 496,39*
    € 590,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 463,98*
    € 552,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 447,54*
    € 532,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 434,14*
    € 516,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.