Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutz, vollständiger Schutz, 2-polig, 5 kA, 150 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470177
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ESP240-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Netzschutz
Signalleitungen
Stromversorgung
Produktpalette: ESP
  • Montageart: Panel-/Chassismontage
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Spitzenstoßstrom: 5 kA
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 150 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 199,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,15*
    € 291,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,40*
    € 287,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 226,52*
    € 269,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,96*
    € 259,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,21*
    € 237,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.