Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 158563430 LED, HB, WARMWEISS, 34LM, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470236
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     158563430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: WL-SWTP
  • Lichtstrom bei Test: 34 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 180 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 630 mW
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 100 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Weiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, WURTH ELEKTRONIK, 158563430, 2470236, 247-0236
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,2316*
    € 0,3949*
    Lager 139
    2016
    1
    € 14,99*
    ab € 0,256*
    € 0,716*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,78*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,67*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,91*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 143,22*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 154,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.