Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 614105150621 MICRO USB 2.0 STECKER, TYP AB, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470829
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     614105150621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Steckverbinder
WURTH ELEKTRONIK
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ AB
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: WR-COM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 614105150621, 2470829, 247-0829
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    692904100000
    ab € 10,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.