Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHV0805-JW-334ELF DICKSCH.WIDERSTAND 330K 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470924
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV0805-JW-334ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CHV Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 330 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CHV0805-JW-334ELF, 2470924, 247-0924
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    985
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0286*
    € 0,1376*
    2500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1376*
    € 0,16374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,376* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.