Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRS2512-FW-3R30ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 3R3, 1%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470979
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRS2512-FW-3R30ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRS Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 600 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRS2512-FW-3R30ELF, 2470979, 247-0979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,182*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.