Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRS2512-FX-1000ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R 1% 2W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470982
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRS2512-FX-1000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 600 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • Produktpalette: CRS Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRS2512-FX-1000ELF, 2470982, 247-0982
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    739
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,179*
    € 0,595*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,74*
    € 3,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.