Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRS2512-JX-102ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1K, 5%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470988
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRS2512-JX-102ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRS Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 600 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRS2512-JX-102ELF, 2470988, 247-0988
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4730
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,147*
    € 0,35*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,23*
    € 2,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.