Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-RC94 ROUTING CARD, STK600, RC032SAM-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471054
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-RC94
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AVR
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Zur Verwendung mit: Atmel STK600 Starter Kit &, Development System
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Routing-Karte, Leiterplattenbestückung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.