Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-SC62 SOCKET CARD, STK600, QFN24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471056
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AVR
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STK600 Starter-Kit und Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Sockelkarte, Leiterplattenbestückung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 140,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,22*
    € 208,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,02*
    € 207,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,03*
    € 196,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,61*
    € 181,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,25*
    € 166,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.