Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-10CSH02HM3/86A GLEICHR. ULTRAK. ERH.Z. 10A 200V TO-277A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471183
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10CSH02HM3/86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 130 A
  • Produktpalette: FRED Pt® SMPC
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Durchlassspannung, max.: 980 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-277A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd-diode 10a, smd diode, vishay diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-10CSH02HM3/86A, 2471183, 247-1183
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 0,87*
    Lager 139
    148
    € 14,99*
    ab € 0,303*
    € 1,378*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,378*
    € 1,63982
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.