Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
MELF-Widerstand
>
Artikel
VISHAY MMB0207MC1004FB200 MELF-WIDERSTAND, 1M, 1%, 0207
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2471813
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MMB0207MC1004FB200
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung:
1 W
Produktpalette:
MMB HV Series
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
MELF 0207
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Nennspannung:
1 kV
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (07-Nov-2024)
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/K
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
1 Mohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
MELF-Widerstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
VISHAY
,
MMB0207MC1004FB200
,
2471813
,
247-1813
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,463*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay MM0207 1M 1% 1W TK50 Widerstand Metall
Vishay
MMB02070C1004FB200
€ 0,0879*
Ähnlich
VISHAY CMB02070X1004GB200 MELF-WIDERSTAND, 0207, 1M
Vishay
CMB02070X1004GB200
€ 0,145*
Ähnlich
VISHAY MMB02070C1004FB200 WIDERST. AEC-Q200 DÜNNSCH. 1M 1% 0207
Vishay
MMB02070C1004FB200
€ 0,0744*
Ähnlich
YAGEO MMP100FRE1M WIDERSTAND, 1M, 1W, MELF 0207
Yageo
MMP100FRE1M
€ 1,2002*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.