Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1E0000210193 QUARZ, 16MHZ, 16PF, 3.2 X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471828
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1E0000210193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: TSX-3225
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Belastungskapazität: 16 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, X1E0000210193, 2471828, 247-1828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,831*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.