Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q24FA20H00217 QUARZ, 32MHZ, 10PF, 2.5 X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471838
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q24FA20H00217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: FA-20H
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: -
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, Q24FA20H00217, 2471838, 247-1838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,783*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.