Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215097011E3 KONDENSATOR, 100æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471958
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215097011E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 405 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2500 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215097011E3, 2471958, 247-1958
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,922*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EMZA350ADA101MF80G
    ab € 0,144*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V101P
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFP1V101AP
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1V101AP
    ab € 0,273*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1V101P
    ab € 0,33*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V101P
    ab € 0,349*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1V101UP
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEETK1V101UP
    ab € 0,492*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEETG1V101UP
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.